Riferimenti
Usag:997 A 160
Rubix:160000000342820
Produttore:U09970002
EAN:8010239187962

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970002 997 A_160 MORSETTO A VITE -B-
Modello base - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Vite di pressione con snodo orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x130x220 mm |
|---|---|
| Peso | 469 g |
| Tipologia | a 160 morsetto a vite |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
