Riferimenti
Usag:997 A 250
Rubix:160000000342822
Produttore:U09970004
EAN:8010239187986

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970004 997 A_250 MORSETTO A VITE -B-
Modello base - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Vite di pressione con snodo orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x180x340 mm |
|---|---|
| Peso | 1166 g |
| Tipologia | a 250 morsetto a vite |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
