Riferimenti
Usag:997 B 300
Rubix:160000000342833
Produttore:U09970017
EAN:8010239187931

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970017 997 B_300 MORSETTO A LEVA -B-
Modello a leva rapida con regolazione fine - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Piano di pressione orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x220x400 mm |
|---|---|
| Peso | 2105 g |
| Tipologia | b 300 morsetto a leva |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
