Riferimenti
Usag:997 A 400
Rubix:160000000342824
Produttore:U09970006
EAN:8010239188006

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970006 997 A_400 MORSETTO A VITE -B-
Modello base - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Vite di pressione con snodo orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x190x500 mm |
|---|---|
| Peso | 1858 g |
| Tipologia | a 400 morsetto a vite |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
