Riferimenti
Usag:997 A 500
Rubix:160000000342825
Produttore:U09970007
EAN:8010239188013

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970007 997 A_500 MORSETTO A VITE -B-
Modello base - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Vite di pressione con snodo orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x190x600 mm |
|---|---|
| Peso | 2078 g |
| Tipologia | a 500 morsetto a vite |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
