Riferimenti
Usag:997 B 120
Rubix:160000000342829
Produttore:U09970013
EAN:8010239187894

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970013 997 B_120 MORSETTO A LEVA -B-
Modello a leva rapida con regolazione fine - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Piano di pressione orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x110x180 mm |
|---|---|
| Peso | 520 g |
| Tipologia | b 120 morsetto a leva |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
