Riferimenti
Usag:997 B 200
Rubix:160000000342831
Produttore:U09970015
EAN:8010239187917

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970015 997 B_200 MORSETTO A LEVA -B-
Modello a leva rapida con regolazione fine - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Piano di pressione orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x170x290 mm |
|---|---|
| Peso | 1155 g |
| Tipologia | b 200 morsetto a leva |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
