Riferimenti
Usag:997 B 500
Rubix:160000000342835
Produttore:U09970019
EAN:8010239187955

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970019 997 B_500 MORSETTO A LEVA -B-
Modello a leva rapida con regolazione fine - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Piano di pressione orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 600x50x120 mm |
|---|---|
| Peso | 2615 g |
| Tipologia | b 500 morsetto a leva |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
