Riferimenti
Usag:997 A 300
Rubix:160000000342823
Produttore:U09970005
EAN:8010239187993

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970005 997 A_300 MORSETTO A VITE -B-
Modello base - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Vite di pressione con snodo orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 400x40x210 mm |
|---|---|
| Peso | 1658 g |
| Tipologia | a 300 morsetto a vite |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
