Riferimenti
Usag:997 A 200
Rubix:160000000342821
Produttore:U09970003
EAN:8010239187979

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970003 997 A_200 MORSETTO A VITE -B-
Modello base - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Vite di pressione con snodo orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x160x280 mm |
|---|---|
| Peso | 857 g |
| Tipologia | a 200 morsetto a vite |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
