Riferimenti
Usag:997 B 250
Rubix:160000000342832
Produttore:U09970016
EAN:8010239187924

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970016 997 B_250 MORSETTO A LEVA -B-
Modello a leva rapida con regolazione fine - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Piano di pressione orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x190x340 mm |
|---|---|
| Peso | 1392 g |
| Tipologia | b 250 morsetto a leva |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
