Riferimenti
Usag:997 A 600
Rubix:160000000342826
Produttore:U09970008
EAN:8010239188020

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970008 997 A_600 MORSETTO A VITE -B-
Modello base - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Vite di pressione con snodo orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x190x700 mm |
|---|---|
| Peso | 2254 g |
| Tipologia | a 600 morsetto a vite |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
