891529-MOTORE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (891529)

Motore elettrico asincrono a corrente alternata trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891529
Rubix:999220505001316
EAN:3660338441776
891529-MOTORE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (891529)

Riepilogo info tecniche

Potenza0,25 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 891529-MOTORE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (891529)


Motori elettrici asincroni trifase a 2, 4 o 6 poli con forma costruttiva di montaggio B3, B5 e B14, in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Classe di isolamento F (155ºC) / Temperatura di riscaldamento B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 da 0,75 kW a 55 kW ∙ IE4 da 0,75 kW fino a 200 kW. Tensione di alimentazione standard 230/400V fino a 3 kW, 400/690V oltre i 3 kW. Termistore PTC di serie su tutti i modelli con dimensioni di cassa a partire dalla taglia 132.
MOTORE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO

Punti di forza

Materiale Alluminio con verniciatura RAL7031

Applicazioni

Trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,25 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi71 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero14 mm
Peso6,05 kg
123,38 IVA esclusa
/ Unità
150,52 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.