887553-MOTORE KW 0,12 4P B3 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO 887553

Motori elettrici asincroni

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:887553
Rubix:999210312053194
EAN:3660338409134
887553-MOTORE KW 0,12 4P B3 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO 887553
Riepilogo info tecniche
Potenza0,12 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887553-MOTORE KW 0,12 4P B3 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO 887553


Motori elettrici asincroni di tipo B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa
Indice di protezione IP55 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua). Classe isolamento F (155ºC) / aumento della temperatura B (80K)
Efficienza energetica:
∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW
∙ IE3 da 0,55 kW a 110kW
Tensione di alimentazione standard di 230 / 400v fino a 7,5 kW, oltre 400/690 V

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,12 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi63 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Esecuzioneh63 1500t b3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore