3610-RACCORDO SPINATO N-1/2-P-9

N-P Raccordo a barra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-1/2-P-9
Rubix:160000000578121
Produttore:3610
EAN:4052568018481
3610-RACCORDO SPINATO N-1/2-P-9

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 3610-RACCORDO SPINATO N-1/2-P-9


Raccordo spinato N-1/2-P-9 Con anello di tenuta. Diametro nominale=8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x100x30 mm
Peso15,1 g
Tipologian-p
Paese d'origineIN
Codice doganale76169990
€ 13,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione