NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 6,30 MM SPESSORE: 2,50 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT06025
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSTUT06025
Rubix:999230215007197

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 6,30 MM SPESSORE: 2,50 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT06025
NASTRO DI GUIDA Modello:BSTUT Altezza:6.00 mm Spessore:2.50 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 6,3 mm |
|---|---|
| Materiale | resina fenolica |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
