NASTRO ANELLO CHIUSO THERMOFIX 75° TS-10 THERMOFIX 75 LARGH=40MM LUNGH=260MM
Nastro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Habasit:TS-10 THERMOFIX 75 LARGH=40MM LUNGH=260MM
Rubix:999180300060009

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO ANELLO CHIUSO THERMOFIX 75° TS-10 THERMOFIX 75 LARGH=40MM LUNGH=260MM
Resistente all'abrasione, Coefficiente di attrito costante, Alta affidabilità, Resistente ad alte temperature, Bassa elasticità, Resistente all'olio, Robustezza, Qualità uniforme del filato
Applicazioni
Textile and Power Transmission
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza cinghia | 75 mm |
|---|---|
| Profilo | ts-10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione