Riferimenti
Optibelt:HF 1500 30
Rubix:999181000074132
Produttore:1986500
EAN:4014486160239




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza interna | 1500 mm |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA HF 1500 30
optibelt OPTIMAX HF Cinghie piatte infinite ad alto rendimento Larghezze Questa gamma standard può essere fornita in qualsiasi larghezza fino a max. 420 mm. Lunghezze non standard Tranne queste lunghezze standard qualsiasi lunghezza compresa tra 150 e 3800 mm può essere fornita su richiesta. Ulteriori qualità e costruzioni speciali su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza interna | 1500 mm |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Profilo | 150 type |
| Codice doganale | 40103200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore