NASTRO ANELLO CHIUSO THERMOFIX 75° TS-10 THERMOFIX 75 LARGH=40MM LUNGH=290MM
Nastro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Habasit:TS-10 THERMOFIX 75 LARGH=40MM LUNGH=290MM
Rubix:999180300060010

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO ANELLO CHIUSO THERMOFIX 75° TS-10 THERMOFIX 75 LARGH=40MM LUNGH=290MM
Resistente all'abrasione, Coefficiente di attrito costante, Alta affidabilità, Resistente ad alte temperature, Bassa elasticità, Resistente all'olio, Robustezza, Qualità uniforme del filato
Punti di forza
•Abrasion resistant,Constant coefficient of friction,High temperature resistant,Low elasticity,Oil resistant,Uniform yarn quality,Robustness,High reliability
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza cinghia | 1200 mm |
|---|---|
| Profilo | ts-10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione