Riferimenti
Gapi:ORM1755A
Rubix:999190900016787
Produttore:11A500K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A500K6-O-RING OR 175.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:175.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,81 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 63,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione