Riferimenti
Gapi:ORMV1524
Rubix:999190900015812
Produttore:11BU78G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 152 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BU78G6-O-RING OR 152.00X4.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:4.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 152 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| Colore | nero |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione