Riferimenti
Gapi:OR 25.10X1.60 NBR70
Rubix:999190900018814


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A029K6-O-RING OR 25.10X1.60 NBR70
11a029k6-o-ring or 25.10x1.60 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione