4458-GUARNIZIONE OR 62 X 4 NBR 70

O-Ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:67004458
Rubix:999180500109244
Produttore:OR 62,00 4,00 70 NBR NB7027
4458-GUARNIZIONE OR 62 X 4 NBR 70
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno62 mm
Diametro della sezione4 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 4458-GUARNIZIONE OR 62 X 4 NBR 70


Secondo DIN ISO 3601 Anello circolare senza fine a sezione circolare Materiale della guarnizione: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Punti di forza

Effetto di tenuta dovuto alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione assiale o radiale nello spazio di installazione
In stato di funzionamento, la pressione del fluido rafforza la funzione di tenuta
Universalmente applicabile Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Applicazione universale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno62 mm
Diametro della sezione4 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione