OCCHIALE UVEX I-VO 9160.076 349160076

Occhiali di sicurezza i-vo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Uvex:9160076
Rubix:999220324081149
Produttore:9160076
EAN:4031101256375
OCCHIALE UVEX I-VO 9160.076 349160076
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli ocularigrigio
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX I-VO 9160.076 349160076


Comfort e design senza compromessi. Offre a chi li indossa il massimo comfort. Tecnologia Uvex duo component - una combinazione di materiali duri e morbidi per il massimo comfort. Componenti morbidi intorno alle parti sensibili del viso (orecchie, fronte, naso). Le orecchie sono regolabili in lunghezza. Telaio regolabile in 5 posizioni. I bracci laterali completamente regolabili e il telaio inclinabile garantiscono una vestibilità individuale. Disponibile anche con fascia per lavorare in altezza o in spazi ristretti.

Punti di forza

Tecnologia a iniezione a doppia densità per garantire resistenza e comfort a livello di ramo e di montatura. Rami reclinabili ed estensibili per adattarsi a tutti i visi. Puntali Quattroflex con 4 morbidi cuscinetti a livello delle orecchie. Protezione contro i raggi UV infrarossi. Eccellente riconoscimento dei colori. Trattamento esclusivo Uvex Infradur plus contro i graffi, la minimizzazione dei segni delle scintille di saldatura e la formazione di nebbia.

Applicazioni

Rischio di proiezioni meccaniche. Lavori in ambienti interni molto luminosi. Esposizione ai raggi UV solari (lavori all'aperto). Esposizione a raggi UV artificiali con rischio di abbagliamento. Esposizione ai raggi infrarossi. Saldatura, saldatura per punti, saldatura autogena, taglio a caldo, fusione di metalli, fusione...

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli ocularigrigio
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabili
Colorenero
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,94 IVA esclusa
/ Unità
12,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (3)