Riferimenti
Optibelt:HAA X 2500
Rubix:160000000558804
Produttore:1652614
EAN:4014486203462




Dettagli del prodotto : CINGHIA AA 96 HAA X 2500 DK
optibelt DK Cinghie trapezoidali doppie, DIN/ISO 7722 Queste cinghie vengono usate quando diverse pulegge si trovano in piano ed è necessario invertire il senso di rotazione di uno o più pulegge trasmesse. La soluzione tipica a serpentina è la più adatta per le cinghie trapezoidali doppie OPTIBELT. produzione versatileeccellenti caratteristiche di funzionamentoestrema flessibilitàelasticità ridottalivello elevato di rendimento Non sono necessarie gole speciali per l'uso delle cinghie trapezoidali doppie OPTIBELT. Può essere impiegata la pleggia normale per le rispettive sezioni. Le cinghie sono prevalentemente usate nei macchinari agricoli, ma in misura sempre maggiore anche nell'ingegneria meccanica generale. Esempi di applicazionemacchine agricole mietritrebbiatrici, tagliaerbaingegneria meccanica trasmissioni speciali con inversione del senso di rotazioenmacchine tessili loomspulitrici spazzatrici stradaliapplicazioni di orticoltura falciatrici
Punti di forza
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 383 g |
|---|---|
| Profilo | aa |
| Lunghezza di orientamento | 2500 mm |
| Designazione della cinghia | aa96 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
