CINGHIA AA 147 1/2 HAA X 3800 DK

optibelt DK AA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:HAA X 3800
Rubix:160000000558809
Produttore:1792830
EAN:4014486640373
CINGHIA AA 147 1/2 HAA X 3800 DK

Riepilogo info tecniche

Profiloaa
Lunghezza di orientamento3800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA AA 147 1/2 HAA X 3800 DK


optibelt DK Cinghie trapezoidali doppie, DIN/ISO 7722 Queste cinghie vengono usate quando diverse pulegge si trovano in piano ed è necessario invertire il senso di rotazione di uno o più pulegge trasmesse. La soluzione tipica a serpentina è la più adatta per le cinghie trapezoidali doppie OPTIBELT. produzione versatileeccellenti caratteristiche di funzionamentoestrema flessibilitàelasticità ridottalivello elevato di rendimento Non sono necessarie gole speciali per l'uso delle cinghie trapezoidali doppie OPTIBELT. Può essere impiegata la pleggia normale per le rispettive sezioni. Le cinghie sono prevalentemente usate nei macchinari agricoli, ma in misura sempre maggiore anche nell'ingegneria meccanica generale. Esempi di applicazionemacchine agricole mietritrebbiatrici, tagliaerbaingegneria meccanica trasmissioni speciali con inversione del senso di rotazioenmacchine tessili loomspulitrici spazzatrici stradaliapplicazioni di orticoltura falciatrici

Punti di forza

  • Polyester or aramid cord
  • High transverse strength
  • Temperature range -35°C to +85°C
  • Ideally suited for serpentine designs
  • Outstanding flexibility
  • Electrically conductive
  • Excellent running properties
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Peso581 g
    Profiloaa
    Lunghezza di orientamento3800 mm
    Designazione della cinghiaaa147 1/2
    Codice doganale40103900
    113,60 IVA esclusa
    / Unità
    138,59 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione