Riferimenti
Optibelt:XPZ 1000
Rubix:160000000547591
Produttore:XPZ 10006AXP
EAN:4014486260014





Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1000 mm |
| Lunghezza esterna | 1013 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA XPZ 1000 SXP
optibelt SUPER X-POWER M=S Questa combinazione – corda di tensione con allungamento minimo, gomma di cloroprene estremamente resistente all'abrasione, componenti riempiti di fibre e denti modellati ottimizzati– garantisce benefici unici:allungamento minimo delle cinghiepotenza elevatadiametro ridotto delle puleggefunzionamento preciso e dolceelevata efficienzaestrema rigidezza trasversalepoca manutenzioneUlteriori punti a favore sono la sua resistenza alla temperatura in combinazione con una miscela di fibre di policloroprene e gomma nel componente di base e i denti modellati speciali, adattati in base alle principali sezioni delle cinghie. La possibilità di trasmette con optibelt SUPER X-POWER, una potenza fino al 15% superiore rispetto alle cinghie trapezoidali optibelt SUPER TX comporta un risparmio rispetto al peso e allo spazio e una notevole riduzione dei costi.Le cinghie trapezoidali optibelt SUPER X-POWER possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni (OPTIBELT M=S). Il funzionamento dolce è ottenuto grazie alla finitura di precisione degli angoli e della superficie del fianco di fondo delle cinghie. In particolare sono soddisfatti i severi requisiti in combinazione con torni e smerigliatrici e con molti sistemi nel campo della costruzione di macchinari speciali. Si raggiungono le tolleranze di lunghezza più piccole possibili grazie alle speciali tecniche di produzione. Questo è il motivo per cui le cinghie trapezoidali della stessa lunghezza possono essere combinate a proprio piacimento. Nessuna misurazione necessaria per confermare la lunghezza della cinghia. Di conseguenza si riduce la gestione del magazzino e si abbassano i costi.
Wedge Belts - raw edge, cogged
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 69 g |
| Profilo | xpz |
| Lunghezza di orientamento | 1000 mm |
| Lunghezza esterna | 1013 mm |
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza interna | 962 mm |
| Codice doganale | 40103200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito