COPIGLIA ELASTICA, VERSIONE DOPPIA A4 3,2X 11024432 GOBETDO3,2X48A4 DIN 11024
Perno doppio beta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:GOBETDO3,2X48A4
Rubix:999240301010803
Produttore:11024432
EAN:4043377125828


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 48 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
Dettagli del prodotto : COPIGLIA ELASTICA, VERSIONE DOPPIA A4 3,2X 11024432 GOBETDO3,2X48A4 DIN 11024
Copiglia elastica, versione doppia A4 3,2X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 48 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | DIN 11024 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione