COPIGLIA ELASTICA, VERSIONE DOPPIA A4 2,5X 11024425 GOBETDO2,5X42A4/25 DIN 11024
Perno doppio beta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:GOBETDO2,5X42A4/25
Rubix:999240229054350
Produttore:11024425
EAN:4043377125811


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 42 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
Dettagli del prodotto : COPIGLIA ELASTICA, VERSIONE DOPPIA A4 2,5X 11024425 GOBETDO2,5X42A4/25 DIN 11024
Copiglia elastica, versione doppia A4 2,5X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 42 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | DIN 11024 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione