Riferimenti
SKF:PFT 40
Rubix:160000000405635
EAN:7316570682212

Dettagli del prodotto : SOPPORTO PFT 40
Le unità di cuscinetti a sfera flangiati ovali con alloggiamento in acciaio stampato sono costituite da un cuscinetto con inserto montato in un alloggiamento in acciaio stampato che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Oltre a far parte di un'unità, gli alloggiamenti e i cuscinetti con inserto sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità di cuscinetti a sfera conformi a diversi standard industriali, che soddisfano molti requisiti relativi ai modelli di bulloni e ai meccanismi di bloccaggio sull'albero.
I supporti in acciaio stampato con flangia ovale per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 59 mm |
| Interasse del fissaggio | 63 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
