PIGNONE TEMPRATO 12B-1 Z=11 3/4X7/16 Z 11 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1011R
Rubix:999210312053525
EAN:3660338405198
PIGNONE TEMPRATO 12B-1 Z=11 3/4X7/16 Z 11 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 12B-1 Z=11 3/4X7/16 Z 11 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 12B1 - 11 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo46 mm
Diametro di orientamento67,61 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa75 mm
€ 4,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione