PIGNONE TEMPRATO 20B-1 Z=17 1 1/4X3/4 Z 17 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P20B1017R
Rubix:999210312053680
EAN:3660338406744


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 20B-1 Z=17 1 1/4X3/4 Z 17 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 20B1 - 17 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 120 mm |
| Diametro di orientamento | 172,78 mm |
| Diametro esterno | 187,9 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 187,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione