894617-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 12 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1012SS
Rubix:999230427024098
Produttore:894617
894617-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 12 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894617-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 12 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Pignone Pilota Alesaggio 16B1 -12 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Codice ISO16b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo69 mm
Diametro di orientamento98,14 mm
Diametro esterno109 mm
Larghezza totale40 mm
€ 42,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione