Riferimenti
Kelch:311.645
Rubix:170000000757831

Dettagli del prodotto : D.25 D1. 10 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.645
PINZA ER 25 D. 6.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Velocità massima | 25000 rpm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
