D.20 D1. 8 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.812
ISO40 D.20 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.812
Rubix:170000000757843

Dettagli del prodotto : D.20 D1. 8 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.812
ISO40 D.20 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
| Velocità massima | 25000 rpm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Tipo di stelo | iso40 (din 69871-1 type ad/b) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
