Riferimenti
Kelch:311.634
Rubix:170000000757828

Dettagli del prodotto : D.20 D1. 8 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.634
PINZA ER 20 D. 12.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipo di stelo | a calettare slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
