Riferimenti
Kelch:311.688
Rubix:170000000757839

Dettagli del prodotto : D.32 D1. 20 L.300 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.688
PINZA ER 40 D. 10.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipo di stelo | er 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
