D.16 D1. 3 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.620
TUL RACK RAL 7011 1020X620X800 MM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.620
Rubix:170000000757823

Dettagli del prodotto : D.16 D1. 3 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.620
TUL RACK RAL 7011 1020X620X800 MM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
| Velocità massima | 25000 rpm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
| Tipo di stelo | prolunga a calettare slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
