Riferimenti
Kelch:311.677
Rubix:170000000757838

Dettagli del prodotto : D.25 D1. 16 L.300 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.677
PINZA ER 32 D. 10.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Velocità massima | 25000 rpm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipo di stelo | prolunghe a calettare slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
