Riferimenti
Kelch:311.635
Rubix:170000000757829

Dettagli del prodotto : D.20 D1. 10 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.635
PINZA ER 32 D. 16.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
| Velocità massima | 25000 rpm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipo di stelo | prolunghe a calettare slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
