D.20 D1. 10 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.813
ISO40 D.25 L.95 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.813
Rubix:170000000757844

Dettagli del prodotto : D.20 D1. 10 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.813
ISO40 D.25 L.95 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Velocità massima | 10000 rpm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
