Riferimenti
Kelch:311.611
Rubix:170000000757822

Dettagli del prodotto : D.12 D1. 4 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.611
PINZA ER 40 D. 20.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
| Velocità massima | 12000 rpm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipo di stelo | iso 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
