D.20 D1. 6 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.811
HSK100 D.6 L.120 CALETTAMENTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.811
Rubix:170000000757842

Dettagli del prodotto : D.20 D1. 6 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.811
HSK100 D.6 L.120 CALETTAMENTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipo di stelo | hsk100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
