D.12 D1. 3 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.610
HSK100 D.14 L.120 CALETTAMENTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.610
Rubix:170000000757821

Dettagli del prodotto : D.12 D1. 3 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.610
HSK100 D.14 L.120 CALETTAMENTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Velocità massima | 25000 rpm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
| Tipo di stelo | hsk100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
