D.20 D1. 6 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.633
HSK100 D.20 L.160 CALETTAMENTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.633
Rubix:170000000757827

Dettagli del prodotto : D.20 D1. 6 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.633
HSK100 D.20 L.160 CALETTAMENTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipo di stelo | hsk100 (calettaggio termico), prolunghe slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
