D.20 D1. 8 L.300 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.664
ISO50 D.32 L.200 CALETTAMENTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.664
Rubix:170000000757835

Dettagli del prodotto : D.20 D1. 8 L.300 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.664
ISO50 D.32 L.200 CALETTAMENTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Tipo di stelo | prolunga a calettare slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
