D.25 D1. 10 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.863
HSK63 D.20 L.90 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.863
Rubix:170000000757849

Dettagli del prodotto : D.25 D1. 10 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.863
HSK63 D.20 L.90 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
| Velocità massima | 10000 rpm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipo di stelo | a calettare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
