D.16 D1. 5 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.622
HSK63 M3-M12 D.20 L. 64 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.622
Rubix:170000000757825

Dettagli del prodotto : D.16 D1. 5 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.622
HSK63 M3-M12 D.20 L. 64 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 43 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 96 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
| Velocità massima | 12000 rpm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipo di stelo | hsk-a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
