Riferimenti
Kelch:311.623
Rubix:170000000757826

Dettagli del prodotto : D.16 D1. 6 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.623
PINZA ER 11 D. 3.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipo di stelo | a calettare slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
