D.25 D1. 12 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.864
HSK100 D.8 L.120 CALETTAMENTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.864
Rubix:170000000757850

Dettagli del prodotto : D.25 D1. 12 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.864
HSK100 D.8 L.120 CALETTAMENTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipo di stelo | hsk100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
